Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Roestvaststaal RVS/PTFE Buitendraad rechts GAKSR5-PS

  • ERIKS:14191478
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,68/ stukexcl. btw

€ 104,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAKSR..-PS
Binnendiameter
5 mm
Draadmaat
M 5
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/PTFE
Dynamisch draaggetal
6000 N
Statisch draaggetal
1800 N