Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Roestvaststaal RVS/PTFE Buitendraad rechts GAKSR22-PS

  • ERIKS:14191475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 413,55/ stukexcl. btw

€ 500,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAKSR..-PS
Binnendiameter
22 mm
Draadmaat
M 22x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/PTFE
Dynamisch draaggetal
68000 N
Statisch draaggetal
30400 N