Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Roestvaststaal RVS/PTFE Buitendraad rechts GAKSR14-PS

  • ERIKS:14191473
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,85/ stukexcl. btw

€ 170,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAKSR..-PS
Binnendiameter
14 mm
Draadmaat
M 14
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/PTFE
Dynamisch draaggetal
31000 N
Statisch draaggetal
13700 N