Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Roestvaststaal RVS/PTFE Buitendraad rechts GAKSR10-PS

  • ERIKS:12308222
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,80/ stukexcl. btw

€ 117,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAKSR..-PS
Binnendiameter
10 mm
Draadmaat
M 10
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/PTFE
Dynamisch draaggetal
18000 N
Statisch draaggetal
7300 N