Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Roestvaststaal RVS/PTFE Buitendraad links GAKSL6-PS

  • ERIKS:14191472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,05/ stukexcl. btw

€ 105,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAKSL..-PS
Binnendiameter
6 mm
Draadmaat
M 6
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/PTFE
Dynamisch draaggetal
7650 N
Statisch draaggetal
2500 N