Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Roestvaststaal RVS/PTFE Buitendraad links GAKSL25-PS

  • ERIKS:14191469
Image 1
Opslaan in lijst

€ 506,23/ stukexcl. btw

€ 612,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAKSL..-PS
Binnendiameter
25 mm
Draadmaat
M 24x2
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/PTFE
Dynamisch draaggetal
85000 N
Statisch draaggetal
36200 N