Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Roestvaststaal RVS/PTFE Binnendraad rechts GIKSR6-PS

  • ERIKS:11801154
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,26/ stukexcl. btw

€ 86,22incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIKSR..-PS
Binnendiameter
6 mm
Draadmaat
M 6
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/PTFE
Dynamisch draaggetal
7650 N
Statisch draaggetal
3400 N