Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Roestvaststaal RVS/PTFE Binnendraad rechts GIKSR5-PS

  • ERIKS:14191528
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,82/ stukexcl. btw

€ 124,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIKSR..-PS
Binnendiameter
5 mm
Draadmaat
M 5
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/PTFE
Dynamisch draaggetal
6000 N
Statisch draaggetal
3800 N