Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Roestvaststaal RVS/PTFE Binnendraad rechts GIKSR18-PS

  • ERIKS:14191526
Image 1
Opslaan in lijst

€ 442,43/ stukexcl. btw

€ 535,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIKSR..-PS
Binnendiameter
18 mm
Draadmaat
M 18x2.5
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/PTFE
Dynamisch draaggetal
47500 N
Statisch draaggetal
23000 N