Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Roestvaststaal RVS/PTFE Binnendraad rechts GIKSR16-PS

  • ERIKS:11800095
Image 1
Opslaan in lijst

€ 177,58/ stukexcl. btw

€ 214,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIKSR..-PS
Binnendiameter
16 mm
Draadmaat
M 16
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/PTFE
Dynamisch draaggetal
39000 N
Statisch draaggetal
19000 N