Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Roestvaststaal RVS/PTFE Binnendraad links GIKSL6-PS

  • ERIKS:14191524
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,26/ stukexcl. btw

€ 86,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIKSL.-PS
Binnendiameter
6 mm
Draadmaat
M 6
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/PTFE
Dynamisch draaggetal
7650 N
Statisch draaggetal
3400 N