Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Roestvaststaal RVS/PTFE Binnendraad links GIKSL5-PS

  • ERIKS:14191523
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,82/ stukexcl. btw

€ 124,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIKSL.-PS
Binnendiameter
5 mm
Draadmaat
M 5
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/PTFE
Dynamisch draaggetal
6000 N
Statisch draaggetal
3800 N