Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Roestvaststaal RVS/PTFE Binnendraad links GIKSL22-PS

  • ERIKS:14191521
Image 1
Opslaan in lijst

€ 489,39/ stukexcl. btw

€ 592,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIKSL.-PS
Binnendiameter
22 mm
Draadmaat
M 22x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/PTFE
Dynamisch draaggetal
68000 N
Statisch draaggetal
30400 N