Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Roestvaststaal RVS/PTFE Binnendraad links GIKSL10-PS

  • ERIKS:11800098
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,81/ stukexcl. btw

€ 105,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIKSL.-PS
Binnendiameter
10 mm
Draadmaat
M 10
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/PTFE
Dynamisch draaggetal
18000 N
Statisch draaggetal
8000 N