Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/PTFE Buitendraad rechts GAR30-UK

  • ERIKS:23229864
  • Fabrikant:4012802525267
Image 1
Stangkop, onderhoudsvrij, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, type M, glijcontact hardchroom/PTFE, schacht met rechts buitenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 108,53/ stukexcl. btw

€ 131,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAR..-UK
Binnendiameter
30 mm
Draadmaat
M 30x2
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/PTFE
Dynamisch draaggetal
65900 N
Statisch draaggetal
139000 N
Alternatieven

€ 143,28/ stukexcl. btw

€ 173,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026