Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/PTFE Buitendraad rechts GAR20-UK

  • ERIKS:23229860
  • Fabrikant:4012802525137
Image 1
Stangkop, onderhoudsvrij, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, type M, glijcontact hardchroom/PTFE, schacht met rechts buitenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 55,59/ stukexcl. btw

€ 67,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAR..-UK
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/PTFE
Dynamisch draaggetal
31300 N
Statisch draaggetal
75600 N
Alternatieven

€ 73,33/ stukexcl. btw

€ 88,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026