Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/PTFE Buitendraad links Met afdichting GAL60-UK-2RS-A

  • ERIKS:13017998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 782,41/ stukexcl. btw

€ 946,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAL..-UK-2RS
Binnendiameter
60 mm
Draadmaat
M 52x3
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/PTFE
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
691000 N
Statisch draaggetal
485000 N