€ 465,12/ stukexcl. btw
€ 562,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GAL..-UK-2RS |
Binnendiameter | 50 mm |
Draadmaat | M 45x3 |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Hardchroom/PTFE |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 444000 N |
Statisch draaggetal | 314000 N |