Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/PTFE Buitendraad links Met afdichting GAL45-UK-2RS-A

  • ERIKS:13017997
Image 1
Opslaan in lijst

€ 379,18/ stukexcl. btw

€ 458,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAL..-UK-2RS
Binnendiameter
45 mm
Draadmaat
M 42x3
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/PTFE
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
360000 N
Statisch draaggetal
259000 N