Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/PTFE Buitendraad links Met afdichting GAL35-UK-2RS-A

  • ERIKS:11833603
Image 1
Opslaan in lijst

€ 206,71/ stukexcl. btw

€ 250,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAL..-UK-2RS
Binnendiameter
35 mm
Draadmaat
M 36x3
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/PTFE
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
212000 N
Statisch draaggetal
159000 N