Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/PTFE Buitendraad links Met afdichting GAL30-UK-2RS-A

  • ERIKS:11833601
Image 1
Opslaan in lijst

€ 174,29/ stukexcl. btw

€ 210,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAL..-UK-2RS
Binnendiameter
30 mm
Draadmaat
M 30x2
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/PTFE
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
65900 N
Statisch draaggetal
139000 N