Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/PTFE Buitendraad links Met afdichting GAL25-UK-2RS-A

  • ERIKS:11833597
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,59/ stukexcl. btw

€ 148,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAL..-UK-2RS
Binnendiameter
25 mm
Draadmaat
M 24x2
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/PTFE
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
51100 N
Statisch draaggetal
105000 N