€ 91,10/ stukexcl. btw
€ 110,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GAL..-UK-2RS |
Binnendiameter | 20 mm |
Draadmaat | M 20x1.5 |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Hardchroom/PTFE |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 31300 N |
Statisch draaggetal | 75600 N |