Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/PTFE Buitendraad links GAL25-UK

  • ERIKS:11833596
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,43/ stukexcl. btw

€ 111,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAL..UK
Binnendiameter
25 mm
Draadmaat
M 24x2
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/PTFE
Dynamisch draaggetal
51100 N
Statisch draaggetal
105000 N
Alternatieven

€ 104,55/ stukexcl. btw

€ 126,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026