Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/PTFE Buitendraad links GAL15-UK

  • ERIKS:11833587
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,86/ stukexcl. btw

€ 62,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAL..UK
Binnendiameter
15 mm
Draadmaat
M 14
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/PTFE
Dynamisch draaggetal
17800 N
Statisch draaggetal
41600 N