Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/PTFE Binnendraad rechts GIR8-UK

  • ERIKS:23229913
  • Fabrikant:4012802527094
Image 1
Stangkop, onderhoudsvrij, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, glijcontact hardchroom/PTFE-composite, schacht met rechts binnenschroefdraad
Opslaan in lijst

€ 31,05/ stukexcl. btw

€ 37,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIR..-UK
Binnendiameter
8 mm
Draadmaat
M 8
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/PTFE
Dynamisch draaggetal
5850 N
Statisch draaggetal
16000 N
Alternatieven

€ 42,89/ stukexcl. btw

€ 51,90incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026