Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/PTFE Binnendraad rechts GIR6-UK

  • ERIKS:23229909
  • Fabrikant:4012802527087
Image 1
Stangkop, onderhoudsvrij, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, glijcontact hardchroom/PTFE-composite, schacht met rechts binnenschroefdraad
Opslaan in lijst

€ 31,00/ stukexcl. btw

€ 37,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIR..-UK
Binnendiameter
6 mm
Draadmaat
M 6
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/PTFE
Dynamisch draaggetal
3600 N
Statisch draaggetal
10300 N
Alternatieven

€ 63,04/ stukexcl. btw

€ 76,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026