Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/PTFE Binnendraad rechts GIR12-UK

  • ERIKS:23229892
  • Fabrikant:4012802523713
Image 1
Stangkop, onderhoudsvrij, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, glijcontact hardchroom/PTFE-composite, schacht met rechts binnenschroefdraad
Opslaan in lijst

€ 38,28/ stukexcl. btw

€ 46,32incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIR..-UK
Binnendiameter
12 mm
Draadmaat
M 12
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/PTFE
Dynamisch draaggetal
11300 N
Statisch draaggetal
30400 N
Alternatieven

€ 57,51/ stukexcl. btw

€ 69,59incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026