Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/PTFE Binnendraad links Met afdichting GIL70-UK-2RS-A

  • ERIKS:13018029
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.198,24/ stukexcl. btw

€ 1.449,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIL..-UK-2RS
Binnendiameter
70 mm
Draadmaat
M 56x4
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/PTFE
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
883000 N
Statisch draaggetal
564000 N