Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/PTFE Binnendraad links Met afdichting GIL60-UK-2RS-A

  • ERIKS:13018028
Image 1
Opslaan in lijst

€ 859,33/ stukexcl. btw

€ 1.039,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIL..-UK-2RS
Binnendiameter
60 mm
Draadmaat
M 52x3
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/PTFE
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
691000 N
Statisch draaggetal
485000 N