Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/PTFE Binnendraad links Met afdichting GIL35-UK-2RS-A

  • ERIKS:11833866
Image 1
Opslaan in lijst

€ 234,35/ stukexcl. btw

€ 283,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIL..-UK-2RS
Binnendiameter
35 mm
Draadmaat
M 36x3
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/PTFE
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
212000 N
Statisch draaggetal
159000 N