Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/PTFE Binnendraad links GIL8-UK

  • ERIKS:11833878
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,25/ stukexcl. btw

€ 45,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIL..UK
Binnendiameter
8 mm
Draadmaat
M 8
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/PTFE
Dynamisch draaggetal
5850 N
Statisch draaggetal
16000 N
Alternatieven

€ 48,69/ stukexcl. btw

€ 58,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026