Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/PTFE Binnendraad links GIL20-UK

  • ERIKS:11833856
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,34/ stukexcl. btw

€ 83,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIL..UK
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/PTFE
Dynamisch draaggetal
31300 N
Statisch draaggetal
75600 N
Alternatieven

€ 80,41/ stukexcl. btw

€ 97,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026