Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/ELGOGLIDE Buitendraad rechts Met afdichting GAR70-UK-2RS-A

  • ERIKS:11667232
  • Fabrikant:4012802528992
Image 1
Stangkop, onderhoudsvrij, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, type M, glijcontact hardchroom/ELGOGLIDE, schacht met rechts buitenschroefdraad, tweezijdig slepende rubber afdichting.
Opslaan in lijst

€ 901,39/ stukexcl. btw

€ 1.090,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAR..-UK-2RS-A
Binnendiameter
70 mm
Draadmaat
M 56x4
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/ELGOGLIDE
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
883000 N
Statisch draaggetal
564000 N