Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/ELGOGLIDE Buitendraad rechts Met afdichting GAR35-UK-2RS-A

  • ERIKS:11667227
  • Fabrikant:4012802528862
Image 1
Stangkop, onderhoudsvrij, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, type M, glijcontact hardchroom/ELGOGLIDE, schacht met rechts buitenschroefdraad, tweezijdig slepende rubber afdichting.
Opslaan in lijst

€ 172,47/ stukexcl. btw

€ 208,69incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAR..-UK-2RS-A
Binnendiameter
35 mm
Draadmaat
M 36x3
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/ELGOGLIDE
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
212000 N
Statisch draaggetal
159000 N