€ 144,83/ stukexcl. btw
€ 175,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GAR..-UK-2RS-A |
Binnendiameter | 30 mm |
Draadmaat | M 30x2 |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Hardchroom/ELGOGLIDE |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 65900 N |
Statisch draaggetal | 139000 N |