€ 76,20/ stukexcl. btw
€ 92,20incl. btw
72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GAR..-UK-2RS-A |
Binnendiameter | 20 mm |
Draadmaat | M 20x1.5 |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Hardchroom/ELGOGLIDE |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 31300 N |
Statisch draaggetal | 75600 N |