Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/ELGOGLIDE Buitendraad rechts Met afdichting GAR17-UK-2RS-A

  • ERIKS:24205100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,78/ stukexcl. btw

€ 78,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAR..-UK-2RS-A
Binnendiameter
17 mm
Draadmaat
M 16
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/ELGOGLIDE
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
48800 N
Statisch draaggetal
56500 N