Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/ELGOGLIDE Binnendraad rechts Met afdichting GIR50-UK-2RS-A

  • ERIKS:11667289
  • Fabrikant:4012802529173
Image 1
Stangkop, onderhoudsvrij, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, glijcontact hardchroom/ELGOGLIDE, schacht met rechts binnenschroefdraad, tweezijdig slepende rubber afdichting.
Opslaan in lijst

€ 420,65/ stukexcl. btw

€ 508,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIR..-UK-2RS-A
Binnendiameter
50 mm
Draadmaat
M 45x3
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/ELGOGLIDE
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
444000 N
Statisch draaggetal
314000 N