Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/ELGOGLIDE Binnendraad rechts Met afdichting GIR45-UK-2RS-A

  • ERIKS:11667288
  • Fabrikant:4012802529159
Image 1
Stangkop, onderhoudsvrij, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, glijcontact hardchroom/ELGOGLIDE, schacht met rechts binnenschroefdraad, tweezijdig slepende rubber afdichting.
Opslaan in lijst

€ 354,55/ stukexcl. btw

€ 429,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIR..-UK-2RS-A
Binnendiameter
45 mm
Draadmaat
M 42x3
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/ELGOGLIDE
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
360000 N
Statisch draaggetal
259000 N