Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/ELGOGLIDE Binnendraad rechts Met afdichting GIR40-UK-2RS-A

  • ERIKS:23196072
  • Fabrikant:4012802528787
Image 1
Stangkop, onderhoudsvrij, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, glijcontact hardchroom/ELGOGLIDE, schacht met rechts binnenschroefdraad, tweezijdig slepende rubber afdichting.
Opslaan in lijst

€ 320,91/ stukexcl. btw

€ 388,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIR..-UK-2RS-A
Binnendiameter
40 mm
Draadmaat
M 39x3
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/ELGOGLIDE
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
280000 N
Statisch draaggetal
194000 N