Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/ELGOGLIDE Binnendraad rechts Met afdichting GIR20-UK-2RS-A

  • ERIKS:11752177
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,24/ stukexcl. btw

€ 94,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIR..-UK-2RS-A
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/ELGOGLIDE
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
31300 N
Statisch draaggetal
75600 N