€ 590,10/ stukexcl. btw
€ 714,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GAR..-DO-2RS |
Binnendiameter | 60 mm |
Draadmaat | M 52x3 |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 245000 N |
Statisch draaggetal | 485000 N |