€ 342,53/ stukexcl. btw
€ 414,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GAR..-DO-2RS |
Binnendiameter | 50 mm |
Draadmaat | M 45x3 |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 157000 N |
Statisch draaggetal | 314000 N |
€ 389,32/ stukexcl. btw
€ 471,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026