Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad rechts Met afdichting GAR40-DO-2RS

  • ERIKS:23229866
  • Fabrikant:4012802525212
Image 1
Stangkop, onderhoudsplichtig, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, type M, glijcontact staal/staal, schacht met rechts buitenschroefdraad, tweezijdig slepende rubber afdichting.
Opslaan in lijst

€ 205,52/ stukexcl. btw

€ 248,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAR..-DO-2RS
Binnendiameter
40 mm
Draadmaat
M 39x3
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
99100 N
Statisch draaggetal
194000 N
Alternatieven

€ 253,74/ stukexcl. btw

€ 307,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026