Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad rechts Met afdichting GAR20-DO-2RS

  • ERIKS:23229835
  • Fabrikant:4012802524987
Image 1
Stangkop, onderhoudsplichtig, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, type M, glijcontact staal/staal, schacht met rechts buitenschroefdraad, tweezijdig slepende rubber afdichting.
Opslaan in lijst

€ 58,17/ stukexcl. btw

€ 70,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAR..-DO-2RS
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
29600 N
Statisch draaggetal
75600 N