Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad rechts GAR6-DO

  • ERIKS:23229870
  • Fabrikant:4012802525243
Image 1
Stangkop, onderhoudsplichtig, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, type M, glijcontact staal/staal, schacht met rechts buitenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 23,15/ stukexcl. btw

€ 28,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAR..-DO
Binnendiameter
6 mm
Draadmaat
M 6
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Dynamisch draaggetal
3400 N
Statisch draaggetal
6930 N
Alternatieven

€ 54,98/ stukexcl. btw

€ 66,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026