Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad rechts GAR30-DO

  • ERIKS:23229863
  • Fabrikant:4012802522983
Image 1
Stangkop, onderhoudsplichtig, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, type M, glijcontact staal/staal, schacht met rechts buitenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 96,39/ stukexcl. btw

€ 116,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAR..-DO
Binnendiameter
30 mm
Draadmaat
M 30x2
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Dynamisch draaggetal
62300 N
Statisch draaggetal
119000 N
Alternatieven

€ 126,39/ stukexcl. btw

€ 152,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026