Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad rechts GAR12-DO

  • ERIKS:23229853
  • Fabrikant:4012802524925
Image 1
Stangkop, onderhoudsplichtig, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, type M, glijcontact staal/staal, schacht met rechts buitenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 29,51/ stukexcl. btw

€ 35,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAR..-DO
Binnendiameter
12 mm
Draadmaat
M 12
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Dynamisch draaggetal
10800 N
Statisch draaggetal
30200 N
Alternatieven

€ 52,18/ stukexcl. btw

€ 63,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026