Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad links Met afdichting GAL60-DO-2RS

  • ERIKS:11833608
Image 1
Opslaan in lijst

€ 709,09/ stukexcl. btw

€ 858,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAL..-DO-2RS
Binnendiameter
60 mm
Draadmaat
M 52x3
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
245000 N
Statisch draaggetal
485000 N